Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDベースライト直管40形温白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41806879
品番
LGB52019LE1
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
23
電圧(V)
AC100
材質
プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)
1136
幅(mm)
158
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
84
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.8
LED
交換不可
入力電流(A)
0.42
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
2020
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否