LEDベースライト直管32形X1昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41806888 品番LGB52030KLE1
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)22.8 電圧(V)AC100 材質高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー) 長さ(mm)1252 幅(mm)87 質量(kg)2.6 高さ(mm)104 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.7 LED交換不可 入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)2685 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする