Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDベースライト直管32形X2昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41806915
品番
LGB52040KLE1
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
39.2
電圧(V)
AC100
材質
高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
長さ(mm)
1252
幅(mm)
87
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
104
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.4
LED
交換不可
入力電流(A)
0.4
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
4800
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否