Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDベースライト直管32形X2昼白色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
39.2
明るさ(Lm)
5000
仕様
壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能
注文コード
41806976
品番
LGB52120LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
消費電力・明るさ・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
39.2
電圧(V)
AC100
材質
プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)
1248
幅(mm)
80
質量(kg)
2.3
仕様
壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能
高さ(mm)
78
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.4
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
5000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否