Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDベースライト直管32形X2電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
39.2
注文コード
41806985
品番
LGB52121LE1
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
39.2
電圧(V)
AC100
材質
プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)
1248
幅(mm)
80
質量(kg)
2.3
仕様
壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能
高さ(mm)
78
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.4
LED
交換不可
入力電流(A)
0.4
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
4250
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否