Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング100形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8
注文コード
41807579
品番
LGW51500LE1
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
電圧(V)
AC100
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
47
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.15
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
860
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否