Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング60形電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
530
注文コード
41807667
品番
LGW51513LE1
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
光束・明るさ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
47
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.8
LED
交換不可
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
530
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否