3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング60形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
560
注文コード
41807676
品番
LGW51514LE1
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
47
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.9
LED
交換不可
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
560
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否