Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング100形拡散電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41807728
品番
LGW51693LE1
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.3
電圧(V)
AC100
材質
アルミダイカスト(ホワイト)
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
144
高さ(mm)
105
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.14
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
628
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否