Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング100形昼白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.7
注文コード
41808096
品番
LGWC51500LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.7
電圧(V)
AC100
仕様
NaPiOn・明るさセンサ付/点灯照度調整機能付/対象負荷:同じセンサ器具1台まで
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
47
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.13
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
780
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否