LEDベースライト直管32形電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)26.7 注文コード41808358 品番LGB52056LE1
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)26.7 電圧(V)AC100 長さ(mm)1274 幅(mm)170 質量(kg)3.7 色温度(K)3000 仕様埋込型/ブローイング工法、マット敷き工法された天井に使用することができます。 材質高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/枠(ホワイト)/キレイコート仕様(パネル) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.2 LED交換不可 入力電流(A)0.284 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)2250 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする