Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
LEDシャンデリア60形X6電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41808534
品番
LGB19600K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥137,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
45.6
電圧(V)
100
材質
ガラスセード(乳白つや消し)/クローム仕上
幅(mm)
Φ577
質量(kg)
7.9
高さ(mm)
246
仕様
コード80cm収納可能/LED電球専用商品
全高(mm)
2000〜3000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.2
入力電流(A)
0.78
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
80
明るさ(Lm)
3888
調光の可否
不可