Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
LEDシャンデリア60形X6電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41808735
品番
LGB57612K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
45.6
電圧(V)
100
材質
ガラスセード(乳白つや消し)/ニッケル仕上
幅(mm)
Φ627
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
205
仕様
LED電球専用商品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.4
入力電流(A)
0.78
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
80
明るさ(Lm)
4033
調光の可否
不可