Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
LEDシャンデリア60形X6電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41808823
品番
LGB57670K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
46.8
電圧(V)
100
材質
アクリルセード(透明・一部つや消し)/クローム仕上
幅(mm)
Φ606
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
187
仕様
LED電球専用商品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.8
入力電流(A)
0.78
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
84
明るさ(Lm)
4110
調光の可否
不可