LGB57671K LEDシャンデリア60形X6電球色 Panasonic(パナソニック) 41808839

LEDシャンデリア60形X6電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41808839 品番LGB57671K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)46.8 電圧(V)100 材質アクリルセード(スモーク・一部つや消し)/ブラックニッケル仕上 幅(mm)Φ606 質量(kg)4.2 高さ(mm)187 仕様LED電球専用商品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)45 光源寿命40,000時間 入力電流(A)0.78 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)2110 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする