Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
LEDシャンデリア60形X6電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41809417
品番
LGB19628BCE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
27.6
電圧(V)
100
材質
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
幅(mm)
Φ575
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
142
仕様
コード支持棒付/コード150cm収納可能
全高(mm)
1500〜3000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
99
光源寿命
40,000時間
入力電流(A)
0.45
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2735
調光の可否
否