LEDシャンデリア60形X6電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41809426 品番LGB19628WCE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)27.6 電圧(V)100 材質ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し) 幅(mm)Φ575 質量(kg)1.6 高さ(mm)142 仕様コード支持棒付/コード150cm収納可能 全高(mm)1500〜3000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99 光源寿命40,000時間 入力電流(A)0.45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2735 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする