※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×10 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41809704 2×10 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41809704

(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) ねじの呼びM2 注文コード41809704 品番2×10
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はねじの呼び・内容量など137種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 山数32 長さ(mm)10 材質ステンレス 十字穴番号1 頭部形状トラス 寸法K(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41810194
2023-01-23
用途:
ポストの取付

コンクリート壁にポストを取り付けるため、F6のアンカープラグと一緒に購入。100個以上のポストを取り付ける予定なので、別のメーカーの同じサイズのネジも同時に買ってみたけど、こちらのほうがしっかりしていて良いネジだと感じました。

対象商品:
41810562
2020-09-04
用途:
ウッドデッキのデッキを止める
建設業・工事業

ホームセンターでは、何本かの袋売りだったのですが、箱で買えてたすかりました。

対象商品:
41810553
2018-10-31
用途:
船のガンネル修理
川上水産 様 (農・林・水産業)

ネジの打ち込み作業が、かなり楽にできるので気に入りました。

対象商品:
41810221
2018-09-19
用途:
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

ねじ止め作業に。
とても、良く止ります。
とてもいい。

対象商品:
41810194
2019-10-10
用途:
木にステンレスを固定する
製造業

たまに頭だけとれて気をつけてインパクトドライバーで締め付けないとだめだった。また、材質はなにか不明です。ステンレスとは書いてあるけど……

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
41810185
2019-07-21
用途:
電話工事
建設業・工事業

10,8のインパクトで打ち込んでみたが、
ネジ頭が弱くどんなに押し付けてもなめる。

対象商品:
41810587
2017-05-07
用途:
ステンレス製厨房機器の壁棚取り付け
建設業・工事業

特に難なく使用出来る。ネジ山も以外にしっかりとしています。

対象商品:
41810176
2014-08-07
用途:
住宅サッシを木造に止める時に使う。

ねじ山が舐めないで確実に止まる。錆びない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする