曜日別特売
3.5×20 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41809984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×20 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41809984
3.5×20 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41809984

(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)ねじの呼びM3.5注文コード41809984品番3.5×20
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ねじの呼びM3.5山数18長さ(mm)20材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41810194
2023-01-23
用途: ポストの取付

コンクリート壁にポストを取り付けるため、F6のアンカープラグと一緒に購入。100個以上のポストを取り付ける予定なので、別のメーカーの同じサイズのネジも同時に買ってみたけど、こちらのほうがしっかりしていて良いネジだと感じました。

対象商品 : 41810562
2020-09-04
用途: ウッドデッキのデッキを止める
建設業・工事業

ホームセンターでは、何本かの袋売りだったのですが、箱で買えてたすかりました。

対象商品 : 41810553
2018-10-31
用途: 船のガンネル修理
川上水産農・林・水産業

ネジの打ち込み作業が、かなり楽にできるので気に入りました。

対象商品 : 41810221
2018-09-19
用途: (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

ねじ止め作業に。
とても、良く止ります。
とてもいい。

対象商品 : 41810194
2019-10-10
用途: 木にステンレスを固定する
製造業

たまに頭だけとれて気をつけてインパクトドライバーで締め付けないとだめだった。また、材質はなにか不明です。ステンレスとは書いてあるけど……

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 41810185
2019-07-21
用途: 電話工事
建設業・工事業

10,8のインパクトで打ち込んでみたが、
ネジ頭が弱くどんなに押し付けてもなめる。

対象商品 : 41810587
2017-05-07
用途: ステンレス製厨房機器の壁棚取り付け
建設業・工事業

特に難なく使用出来る。ネジ山も以外にしっかりとしています。

対象商品 : 41810176
2014-08-07
用途: 住宅サッシを木造に止める時に使う。

ねじ山が舐めないで確実に止まる。錆びない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする