LEDスリムラインライト電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41810117 品番LGB50402KLB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.8 電圧(V)100 仕様片面化粧配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台付/位相制御式(2線式) 材質プラスチックカバー(乳白) 長さ(mm)335 幅(mm)28 質量(kg)0.1 高さ(mm)15 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)730 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)570 調光の可否不可 発光部入力線長さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする