消費電力(W)12.9
電圧(V)100
仕様グレアレス配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台付/位相制御式(2線式)
材質プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)630
幅(mm)28
質量(kg)0.2
高さ(mm)15
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)21.7
LED交換不可
入力電流(A)0.13
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
明るさ(Lm)280
調光の可否可
発光部入力線長さ(mm)300