※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41814543 2×8 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41814543

(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8000個) 注文コード 41814543 品番 2×8
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ねじの呼びM2 山数32 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号1 頭部形状ナベ 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5 寸法r(最大)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41815715
2022-06-12
用途:
給湯器の取付
建設業・工事業

いつも使っています。
品質も確かで、強度も問題ないと思います。

対象商品:
41815173
2021-06-04
用途:
外仕様のビスに使ってます。
建設業・工事業

いつも外仕様のビスに使ってます。
ステンレスなので錆無いので
とても良いです。

対象商品:
41815085
2013-11-06
用途:
試作

不良品がなく納期が早かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする