LEDエントランスライト40形電球色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41815559 品番LGW45503Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 仕様LED電球専用商品/推奨電線管・パナフレキエースDM322(PF管呼び22:JISC8411) 材質ガラスグローブ(乳白つや消し) 質量(kg)2 ポール高さ(mm)72 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 入力電流(A)0.008 ポール径(Φmm)Φ83 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra80 明るさ(Lm)280 調光の可否不可
注意
※販売は灯具のみです。
※ポールは別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41815568
2020-12-20
用途:
庭の庭園灯に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良かったです、コストパフォーマンスも優れていて大満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする