Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LEDエントランスライト40形電球色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41815613
品番
LGW45530YU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
AC100
仕様
LED電球専用商品/推奨電線管・パナフレキエースDM322(PF管呼び22:JISC8411)
材質
アルミダイカストガード(プラチナメタリック)/アクリルグローブ(乳白)
質量(kg)
1.8
ポール高さ(mm)
90
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
27.9
入力電流(A)
0.08
ポール径(Φmm)
Φ84
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
80
明るさ(Lm)
120
調光の可否
不可
注意
※販売は灯具のみです。
※ポールは別売りです
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41815613
LGW45530YU
65470389
LGW45532Y
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)