LEDエントランスライト40形電球色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41815638 品番LGW45540SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 仕様LED電球専用商品 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)/ガラスグローブ(乳白つや消し) ポール高さ(mm)162 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)45.3 入力電流(A)0.08 ポール径(Φmm)□130 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra80 明るさ(Lm)195 調光の可否不可
注意
※販売は灯具のみです。
※ポールは別売りです

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41815638 LGW45540SU 65470416 LGW45541S LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41815568
2020-12-20
用途:
庭の庭園灯に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良かったです、コストパフォーマンスも優れていて大満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする