Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LEDエントランスライト40形電球色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41815656
品番
LGW45551Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
電圧(V)
AC100
仕様
LED電球専用商品
材質
ガラスグローブ(乳白つや消し)
ポール高さ(mm)
137
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.9
入力電流(A)
0.13
ポール径(Φmm)
Φ100
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
84
明るさ(Lm)
377
調光の可否
不可
注意
※販売は灯具のみです。
※ポールは別売りです