消費電力(W)3.4
電圧(V)100
仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔水平方向340度、下方向20度〕/点灯照度調整機能付/LED電球専用商品
材質アクリルグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト本体(シルバーメタリック)/アルミダイカストガード(シルバーメタリック)
幅(mm)Φ132
高さ(mm)1054
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.9
入力電流(A)0.06
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra80
明るさ(Lm)180
調光の可否不可