Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LEDエントランスライト40形電球色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41815787
品番
LGWC45551K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.4
電圧(V)
100
仕様
NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔水平方向340度、下方向20度〕/点灯照度調整機能付/LED電球専用商品
材質
ガラスグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト本体(オフブラック)
幅(mm)
Φ100
高さ(mm)
1000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.3
入力電流(A)
0.06
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
80
明るさ(Lm)
212
調光の可否
不可
注意
※販売は灯具のみです。
※ポールは別売りです