LGWJ45552K LEDエントランスライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41815814

LEDエントランスライト40形電球色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41815814 品番LGWJ45552K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)3.4 電圧(V)100 仕様明るさセンサ付/ポール径Φ100/LED電球専用商品 材質ガラスグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト本体(オフブラック)/アルミダイカストガード(オフブラック) 幅(mm)Φ114 高さ(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40 入力電流(A)0.06 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra80 明るさ(Lm)136 調光の可否不可
注意
※販売は灯具のみです。
※ポールは別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41815568
2020-12-20
用途:
庭の庭園灯に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良かったです、コストパフォーマンスも優れていて大満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする