LGW45811F LEDガーデンライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 2700K 41816155

LEDガーデンライト40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質アクリルカバー(乳白つや消し)/オフブラック 注文コード41816155 品番LGW45811F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は材質など20種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.4 電圧(V)100 仕様スイッチ付/キャブタイヤケーブル5m付/スティック付/電源プラグ付/二重絶縁型/スティックタイプ/LED電球専用商品 材質アクリルカバー(乳白つや消し)/オフブラック 幅(mm)Φ116 質量(kg)1.1 高さ(mm)282 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra80 明るさ(Lm)317 調光の可否不可
注意
※ポールは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする