LEDガーデンライト25形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41816304 品番LGW45921LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.9 電圧(V)AC100 仕様集光タイプ/スパイク付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/二重絶縁型 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック) 質量(kg)1.3 ポール高さ(mm)90 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.7 LED交換不可 入力電流(A)0.13 ポール径(Φmm)Φ90 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)150 ビーム角度(°)36 調光の可否不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41816304 LGW45921LE1 17258617 SLW45921LE1 ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック) 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする