Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形集光温白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
注文コード
41816724
品番
LGB80621LB1
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.9
電圧(V)
100
仕様
照射方向可動型/壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式)
材質
アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×95×155
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
410
演色指数(Ra)
95
調光の可否
可