Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形集光電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41816758
品番
LGB80625LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.9
電圧(V)
100
仕様
照射方向可動型/壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式)
材質
アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×95×155
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
380
演色指数(Ra)
95
調光の可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41816758
LGB80625LB1
17256560
SLB80625LB1
ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)