LEDブラケット40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41817415 品番LGB81563Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)58.1 入力電流(A)0.08 仕様壁面・天井面取付専用/LED電球専用商品 材質ホワイト/ガラスカバー(乳白つや消し) 質量(kg)0.55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×137 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)250 演色指数(Ra)80 調光の可否不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41817415 LGB81563Z 65166354 LGB81563F LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする