LEDブラケット40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41818106 品番LGB87002Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,900
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)34.8 入力電流(A)0.08 仕様上面パネル下面カバー付(非密閉)/LED電球専用商品 材質木製(ダークブラウン) 質量(kg)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)150 演色指数(Ra)80 調光の可否不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41818106 LGB87002Z 65166424 LGB87002F LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする