LEDブラケット40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41818246 品番LGB87058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)68.3 入力電流(A)0.08 仕様LED電球専用商品 材質引掛シーリング方式 質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×130 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)294 演色指数(Ra)84 調光の可否不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41818246 LGB87058 65166546 LGB87058K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする