消費電力(W)4.3
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)71.8
入力電流(A)0.8
仕様塩害地向け仕様/カバーキャッチ付/壁面・天井面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)/LED電球専用商品
材質プラスチック(シルバーグレーメタリック)/ガラスカバー(乳白)
質量(kg)0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×171
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)309
演色指数(Ra)80
調光の可否不可