Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
6.1
注文コード
41819375
品番
LGW80302LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
電圧(V)
100
仕様
密閉型/壁面・天井面取付専用
材質
アクリルカバー(透明・内面白塗装)/プラスチック枠(プラチナメタリック)/プラスチック本体(プラチナメタリック)
幅(mm)
213
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
213
奥行(mm)
108
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
32.1
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
196
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否