LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)6.1 注文コード41819619 品番LGW80401LE1
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は機能・光源色・消費電力など228種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 電圧(V)100 材質アクリルカバー(乳白)/プラスチック枠(シルバーメタリック)/プラスチック本体(シルバーメタリック) 幅(mm)96 質量(kg)0.6 高さ(mm)322 奥行(mm)97 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70 LEDLED交換不可 入力電流(A)0.12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)427 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする