Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット25形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41822638
品番
LGB80581LB1
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.9
電圧(V)
100
仕様
半埋込型/位相制御式(2線式)
材質
アクリルカバー/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×14
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
14.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
130
演色指数(Ra)
95
埋込高(mm)
65
調光の可否
可