Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト60形拡散電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41822918
品番
LGB84376LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
57
入力電流(A)
0.14
調光の可否
不可
仕様
照射方向可動型/天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用
材質
アルミダイカストセード(ホワイト)
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
104
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
456
出しろ(mm)
98