Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト40形集光電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
照射方向可動型
注文コード
41826725
品番
LGW40132LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.7
電圧(V)
AC100
仕様
照射方向可動型
材質
ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)
117
幅(mm)
Φ57
質量(kg)
0.7
奥行(mm)
103
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64
LED
交換不可
入力電流(A)
0.07
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
237
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否