LGWC40003KLE1 LEDスポットライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 2700K 41827626

LEDスポットライト60形拡散電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41827626 品番LGWC40003KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,500
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.5 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 入力電流(A)0.13 調光の可否不可 仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/拡散レンズ付/照射方向可動型/点灯照度・点灯保持時間調整機能付 材質アルミダイカスト(オフブラック)/アクリルパネル(透明つや消し) 幅(mm)88×89 質量(kg)1.3 高さ(mm)38 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra85 明るさ(Lm)328 出しろ(mm)186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする