※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41827852
品番
4×35
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
表面処理
つや消し黒
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最大)0.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
関連資料:
(0.18MB)
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧