Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント100形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
275
全高(mm)
600〜2000
注文コード
41828283
品番
LGB10222LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,000
この商品は
質量・高さ・全高
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
13.9
電圧(V)
100
仕様
引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
材質
アルミセード(ベージュ)
幅(mm)
Φ470
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
275
全高(mm)
600〜2000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
795
調光の可否
不可