LGB10852LE1 LEDペンダント100形電球色 Panasonic(パナソニック) 2700K 41828344

LEDペンダント100形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)3 高さ(mm)110 全高(mm)600〜2000 注文コード41828344 品番LGB10852LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は質量・高さ・全高など32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)13.9 電圧(V)100 仕様引掛シーリング方式 材質上セード(外面プラムレッド・内面ホワイト)/ガラスセード(乳白つや消し) 幅(mm)Φ500 質量(kg)3 高さ(mm)110 全高(mm)600〜2000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.7 入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)900 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする