LGB15031WZ LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック) 2700K 41828378

LEDペンダント60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.8 高さ(mm)480〜1880 注文コード41828378 品番LGB15031WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は質量・高さ・全高など83種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.3 電圧(V)AC100 仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品 材質アクリルカバー(乳白つや消し) 長さ(mm)250 幅(mm)Φ250 質量(kg)0.8 高さ(mm)480〜1880 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.8 入力電流(A)0.121 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)729 演色指数(Ra)84 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする