Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント100形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
170
全高(mm)
370〜17700
注文コード
41828545
品番
LGB15163WLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
この商品は
質量・高さ・全高
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.7
電圧(V)
AC100
仕様
引掛シーリング方式
材質
プラスチックセード(ホワイトつや消し)/アクリルカバー(乳白つや消し)
幅(mm)
Φ420
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
170
全高(mm)
370〜17700
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.7
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
657
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可