LEDペンダント100形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)2.3 高さ(mm)170 全高(mm)370〜17700 注文コード41828554 品番LGB15164BLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は質量・高さ・全高など32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.7 電圧(V)AC100 仕様引掛シーリング方式 材質アクリルセード(乳白つや消し)/アクリルカバー(乳白つや消し) 幅(mm)Φ420 質量(kg)2.3 高さ(mm)170 全高(mm)370〜17700 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)782 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする