Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント100形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2
高さ(mm)
155
全高(mm)
600〜2000
注文コード
41828597
品番
LGB15312K
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ・全高
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.9
電圧(V)
AC100
仕様
引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品
材質
木製(ホワイト仕上)
幅(mm)
Φ480
質量(kg)
2
高さ(mm)
155
全高(mm)
600〜2000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
入力電流(A)
0.182
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
960
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否